曜日別特売

フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ

フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30内容量1個
全11種類を絞り込む
極数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87397396TFPM40022P64-1097-54
460
409
450(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
87397405TFPM40033P64-1097-55
590
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87397414TFPM40044P64-1097-56
720
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
87397432TFPM40066P64-1097-57
970
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
87397457TFPM40088P64-1097-58
1,220
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
87397475TFPM401010P64-1097-59
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
87397493TFPM401212P64-1097-60
1,730
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
87397527TFPM401515P64-1097-61
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397536TFPM401616P64-1097-62
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397554TFPM401818P64-1097-63
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397572TFPM402020P64-1097-64
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする