PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
14
端子ねじ
M5×10
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
80
定格電流(IEC)(A)
60/80
定格電流(UL)(A)
65
内容量
1個
全6種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
6P
8P
10P
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87397685
TFPM8002
2P
64-1097-65
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87397694
TFPM8003
3P
64-1097-66
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87397703
TFPM8004
4P
64-1097-67
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
26日以内出荷
返品不可
87397721
TFPM8006
6P
64-1097-68
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87397746
TFPM8008
8P
64-1097-69
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87397764
TFPM8010
10P
64-1097-70
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください