曜日別特売

ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30内容量1個
全16種類を絞り込む
極数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87404231TL25022P64-1102-07
400399
399
439(税込)
当日出荷
87404247TL25033P64-1102-08
520499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り1点です
87404256TL25044P64-1102-09
650639
639
703(税込)
当日出荷
87404274TL25066P64-1102-10
900818
818
900(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
87404292TL25088P64-1102-11
1,150999
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
87404317TL251010P64-1102-12
1,4101,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
87404335TL251212P64-1102-13
1,6601,598
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
87404344TL251414P64-1102-14
1,9101,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404353TL251515P64-1102-15
2,0401,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404362TL251616P64-1102-16
2,1702,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404387TL251818P64-1102-17
2,4202,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404396TL252020P64-1102-18
2,6702,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
87404414TL252222P64-1102-19
2,9302,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404423TL252424P64-1102-20
3,1803,098
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404432TL252525P64-1102-21
3,3103,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404441TL253030P64-1102-22
3,9403,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする