ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87420347TXUM5002952P584864-1100-59
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87420356TXUM50031233P736364-1100-60
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87420365TXUM50041524P887864-1100-61
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87420374TXUM50051805P1099364-1100-62
2,350
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
87420383TXUM50062086P11810864-1100-63
2,700
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420392TXUM50082368P14813864-1100-64
3,420
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420401TXUM50092659P16315364-1100-65
3,780
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420417TXUM501029310P17816864-1100-66
4,130
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420426TXUM501235012P20819864-1100-67
4,850
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420435TXUM501543515P25324364-1100-68
5,930
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする