PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
取付方式
直付け
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
19.5
端子ねじ
M6×12
適合電線(mm
2
)
22
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
90
定格電流(IEC)(A)
110
定格電流(UL)(A)
80
内容量
1個
全10種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
5P
6P
8P
9P
10P
12P
15P
寸法A(mm)
選択してください
69
88.5
108
127.5
147
186
205.5
225
264
322.5
寸法B(mm)
選択してください
58
77.5
97
116.5
136
175
194.5
214
253
311.5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87420453
TXUM6002
130
2P
69
58
64-1100-14
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87420462
TXUM6003
180
3P
88.5
77.5
64-1100-15
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420471
TXUM6004
235
4P
108
97
64-1100-16
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420487
TXUM6005
285
5P
127.5
116.5
64-1100-17
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
30日以内出荷
返品不可
87420496
TXUM6006
335
6P
147
136
64-1100-18
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
30日以内出荷
返品不可
87420505
TXUM6008
440
8P
186
175
64-1100-19
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420514
TXUM6009
490
9P
205.5
194.5
64-1100-20
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420523
TXUM6010
540
10P
225
214
64-1100-21
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
87420532
TXUM6012
645
12P
264
253
64-1100-22
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420541
TXUM6015
800
15P
322.5
311.5
64-1100-23
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください