ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115内容量1個
全6種類を絞り込む
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87419972TXUM100022402P847364-1097-97
2,570
2,498
2,748(税込)
71日以内出荷
返品不可
87419981TXUM100033303P11110064-1097-98
3,580
3,498
3,848(税込)
71日以内出荷
返品不可
87419997TXUM100044254P13812764-1097-99
4,590
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
87420015TXUM100066106P19218164-1098-01
6,620
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420024TXUM100088008P24623564-1098-02
8,640
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420042TXUM1001098510P30028964-1098-03
10,670
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする