曜日別特売

薄形電磁ブレーキ NB

薄形電磁ブレーキ NB - シンフォニアテクノロジー薄形電磁ブレーキ NB - シンフォニアテクノロジー

機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。
もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。
薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。
あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。
超薄形でコンパクト。
バックラッシュがゼロ。
耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。
フェーシングはアスベストフリー。
取付け簡単、取付姿勢は自在。
抜群の応答性で高精度。

定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
形状
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12697389NB-0.3電源箱:DMP-10/24ハブ無200.165(at75℃)
17,140
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
12697398NB-0.6-C電源箱:DMP-20/24Aハブ外側取付形36.80.468(at75℃)
28,070
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
12697407NB-0.6-T電源箱:DMP-20/24Aハブ無230.368(at75℃)
23,380
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
12697416NB-1.2-C電源箱:DMP-20/24Aハブ外側取付形45.80.8411(at75℃)
34,300
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
12697425NB-1.2-T電源箱:DMP-20/24Aハブ無270.6511(at75℃)
29,620
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
12697434NB-2.5-C電源箱:DMP-63/24Aハブ外側取付形531.517(at75℃)
40,520
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
12697450NB-2.5-T電源箱:DMP-63/24Aハブ無301.117(at75℃)
35,850
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
12697459NB-5-C電源箱:DMP-63/24Aハブ外側取付形61.52.72(at75℃)
54,550
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする