ステイドリーム ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型グリルパン27×21cm
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
底面の溝に余分な脂が落ちヘルシーに調理。
ステーキ、魚など大きな食材も入る便利な角型タイプ。
おでん、揚げ物、焼肉、すき焼き、餃子などオールマイティに活躍。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×225×105
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)27×21
深さ(mm)40
質量(g)1666
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量1個