オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応深型フライパン

オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応深型フライパン パール金属

軽くて使いやすい。
ふっ素加工でこびりつきにくく、少しの油で調理可能。
お手入れ簡単。
オール熱源対応。

質量(g)530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×250×85 サイズ(cm)24 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12330765 HB-6142
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする