オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応ガラス蓋付深型フライパン

オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応ガラス蓋付深型フライパン パール金属

軽くて使いやすい。
ふっ素加工でこびりつきにくく、少しの油で調理可能。
お手入れ簡単。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:フェノール樹脂 サイズ(cm)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×250×130 質量(g)1116 深さ(mm)65 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12330790 HB-6144
オープン
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする