HDワンタッチボトル1000

HDワンタッチボトル1000 - CAPTAIN STAGHDワンタッチボトル1000 - CAPTAIN STAGHDワンタッチボトル1000 - CAPTAIN STAGHDワンタッチボトル1000 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で冷たさキープ!
大容量で運動や仕事の時に素早く水分補給ができるワンタッチボトル。
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。
ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。

容量(mL)1000材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム質量(g)465外径×高さH(Φmm×mm)84×280保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331420UE-35481000シルバー
6,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331429UE-35491000ブラック
6,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331438UE-35501000オリーブラブ
6,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331447UE-35511000コヨーテタン
6,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする