ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12402384
DSVPWS2-20R-001
1
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402400
DSVPWS2-20R-002
2
オープン
¥
17,580
¥
19,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402409
DSVPWS2-20R-003
3
オープン
¥
18,380
¥
20,218
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402418
DSVPWS2-20R-004
4
オープン
¥
19,180
¥
21,098
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402427
DSVPWS2-20R-005
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402436
DSVPWS2-20R-006
6
オープン
¥
20,780
¥
22,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402445
DSVPWS2-20R-007
7
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402454
DSVPWS2-20R-008
8
オープン
¥
22,380
¥
24,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402470
DSVPWS2-20R-009
9
オープン
¥
23,180
¥
25,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402479
DSVPWS2-20R-010
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402488
DSVPWS2-20R-015
15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402497
DSVPWS2-20R-020
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402506
DSVPWS2-20R-025
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402515
DSVPWS2-20R-030
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください