ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS2024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12403644
DSVPWS2-20P-001
1
オープン
¥
17,170
¥
18,887
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403660
DSVPWS2-20P-002
2
オープン
¥
17,970
¥
19,767
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403669
DSVPWS2-20P-003
3
オープン
¥
18,770
¥
20,647
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403678
DSVPWS2-20P-004
4
オープン
¥
19,570
¥
21,527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403687
DSVPWS2-20P-005
5
オープン
¥
20,370
¥
22,407
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403696
DSVPWS2-20P-006
6
オープン
¥
21,170
¥
23,287
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403705
DSVPWS2-20P-007
7
オープン
¥
21,970
¥
24,167
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403714
DSVPWS2-20P-008
8
オープン
¥
22,770
¥
25,047
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403730
DSVPWS2-20P-009
9
オープン
¥
23,570
¥
25,927
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403739
DSVPWS2-20P-010
10
オープン
¥
24,370
¥
26,807
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403748
DSVPWS2-20P-015
15
オープン
¥
28,370
¥
31,207
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403757
DSVPWS2-20P-020
20
オープン
¥
32,370
¥
35,607
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403766
DSVPWS2-20P-025
25
オープン
¥
36,370
¥
40,007
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403775
DSVPWS2-20P-030
30
オープン
¥
40,370
¥
44,407
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください