ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RFS203
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12404064
DSVPWS1-35M-001
1
オープン
¥
16,640
¥
18,304
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404080
DSVPWS1-35M-002
2
オープン
¥
17,830
¥
19,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404089
DSVPWS1-35M-003
3
オープン
¥
19,030
¥
20,933
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404098
DSVPWS1-35M-004
4
オープン
¥
20,220
¥
22,242
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404107
DSVPWS1-35M-005
5
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404116
DSVPWS1-35M-006
6
オープン
¥
22,590
¥
24,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404125
DSVPWS1-35M-007
7
オープン
¥
23,780
¥
26,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404134
DSVPWS1-35M-008
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404150
DSVPWS1-35M-009
9
オープン
¥
26,170
¥
28,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404159
DSVPWS1-35M-010
10
オープン
¥
27,350
¥
30,085
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404168
DSVPWS1-35M-015
15
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404177
DSVPWS1-35M-020
20
オープン
¥
39,250
¥
43,175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404186
DSVPWS1-35M-025
25
オープン
¥
45,200
¥
49,720
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404195
DSVPWS1-35M-030
30
オープン
¥
51,150
¥
56,265
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください