ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12404904
DSVPWS2-20M-001-E
1
オープン
¥
17,830
¥
19,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404920
DSVPWS2-20M-002-E
2
オープン
¥
19,080
¥
20,988
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404929
DSVPWS2-20M-003-E
3
オープン
¥
20,340
¥
22,374
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404938
DSVPWS2-20M-004-E
4
オープン
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404947
DSVPWS2-20M-005-E
5
オープン
¥
22,870
¥
25,157
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404956
DSVPWS2-20M-006-E
6
オープン
¥
24,130
¥
26,543
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404965
DSVPWS2-20M-007-E
7
オープン
¥
25,380
¥
27,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404974
DSVPWS2-20M-008-E
8
オープン
¥
26,640
¥
29,304
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404990
DSVPWS2-20M-009-E
9
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404999
DSVPWS2-20M-010-E
10
オープン
¥
29,170
¥
32,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12405008
DSVPWS2-20M-015-E
15
オープン
¥
35,470
¥
39,017
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405017
DSVPWS2-20M-020-E
20
オープン
¥
41,770
¥
45,947
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405026
DSVPWS2-20M-025-E
25
オープン
¥
48,070
¥
52,877
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405035
DSVPWS2-20M-030-E
30
オープン
¥
54,370
¥
59,807
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください