曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR9034,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP9034,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12407424DSVPWS3-80M6-001-E1
オープン
37,900
41,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407440DSVPWS3-80M6-002-E2
オープン
41,050
45,155(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407449DSVPWS3-80M6-003-E3
オープン
44,200
48,620(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407458DSVPWS3-80M6-004-E4
オープン
47,350
52,085(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407467DSVPWS3-80M6-005-E5
オープン
50,500
55,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407476DSVPWS3-80M6-006-E6
オープン
53,650
59,015(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407485DSVPWS3-80M6-007-E7
オープン
56,800
62,480(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407494DSVPWS3-80M6-008-E8
オープン
59,950
65,945(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407510DSVPWS3-80M6-009-E9
オープン
63,100
69,410(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407519DSVPWS3-80M6-010-E10
オープン
66,250
72,875(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407528DSVPWS3-80M6-015-E15
オープン
82,000
90,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407537DSVPWS3-80M6-020-E20
オープン
97,750
107,525(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407546DSVPWS3-80M6-025-E25
オープン
113,500
124,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407555DSVPWS3-80M6-030-E30
オープン
129,250
142,175(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする