ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP11K1M4
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12407564
DSVPWS3L-80M6-001-E
1
オープン
¥
41,190
¥
45,309
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407580
DSVPWS3L-80M6-002-E
2
オープン
¥
44,340
¥
48,774
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407589
DSVPWS3L-80M6-003-E
3
オープン
¥
47,490
¥
52,239
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407598
DSVPWS3L-80M6-004-E
4
オープン
¥
50,640
¥
55,704
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407607
DSVPWS3L-80M6-005-E
5
オープン
¥
53,790
¥
59,169
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407616
DSVPWS3L-80M6-006-E
6
オープン
¥
56,940
¥
62,634
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407625
DSVPWS3L-80M6-007-E
7
オープン
¥
60,090
¥
66,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407634
DSVPWS3L-80M6-008-E
8
オープン
¥
63,240
¥
69,564
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407650
DSVPWS3L-80M6-009-E
9
オープン
¥
66,390
¥
73,029
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407659
DSVPWS3L-80M6-010-E
10
オープン
¥
69,540
¥
76,494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407668
DSVPWS3L-80M6-015-E
15
オープン
¥
85,290
¥
93,819
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407677
DSVPWS3L-80M6-020-E
20
オープン
¥
101,040
¥
111,144
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407686
DSVPWS3L-80M6-025-E
25
オープン
¥
116,790
¥
128,469
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407695
DSVPWS3L-80M6-030-E
30
オープン
¥
132,540
¥
145,794
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください