ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS524,1024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-JP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12407720
DSVPWS1-12P-001-E
1
オープン
¥
13,080
¥
14,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407738
DSVPWS1-12P-002-E
2
オープン
¥
14,070
¥
15,477
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407756
DSVPWS1-12P-003-E
3
オープン
¥
15,050
¥
16,555
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407774
DSVPWS1-12P-004-E
4
オープン
¥
16,040
¥
17,644
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407799
DSVPWS1-12P-005-E
5
オープン
¥
17,030
¥
18,733
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407817
DSVPWS1-12P-006-E
6
オープン
¥
18,030
¥
19,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407835
DSVPWS1-12P-007-E
7
オープン
¥
19,020
¥
20,922
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407860
DSVPWS1-12P-008-E
8
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407878
DSVPWS1-12P-009-E
9
オープン
¥
20,990
¥
23,089
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407896
DSVPWS1-12P-010-E
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407914
DSVPWS1-12P-015-E
15
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407939
DSVPWS1-12P-020-E
20
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407957
DSVPWS1-12P-025-E
25
オープン
¥
36,830
¥
40,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407975
DSVPWS1-12P-030-E
30
オープン
¥
41,780
¥
45,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください