曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12407984DSVPWS1-12R-0011
オープン
12,280
13,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408009DSVPWS1-12R-0022
オープン
12,830
14,113(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408027DSVPWS1-12R-0033
オープン
13,370
14,707(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408045DSVPWS1-12R-0044
オープン
13,900
15,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408070DSVPWS1-12R-0055
オープン
14,440
15,884(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408088DSVPWS1-12R-0066
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408106DSVPWS1-12R-0077
オープン
15,530
17,083(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408124DSVPWS1-12R-0088
オープン
16,070
17,677(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408149DSVPWS1-12R-0099
オープン
16,600
18,260(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408167DSVPWS1-12R-01010
オープン
17,140
18,854(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408185DSVPWS1-12R-01515
オープン
19,840
21,824(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408210DSVPWS1-12R-02020
オープン
22,540
24,794(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408228DSVPWS1-12R-02525
オープン
25,240
27,764(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408246DSVPWS1-12R-03030
オープン
27,940
30,734(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする