ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12408000
DSVPWS1-12R-001-E
1
オープン
¥
12,820
¥
14,102
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408018
DSVPWS1-12R-002-E
2
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408036
DSVPWS1-12R-003-E
3
オープン
¥
14,790
¥
16,269
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408054
DSVPWS1-12R-004-E
4
オープン
¥
15,780
¥
17,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408079
DSVPWS1-12R-005-E
5
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408097
DSVPWS1-12R-006-E
6
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408115
DSVPWS1-12R-007-E
7
オープン
¥
18,750
¥
20,625
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408140
DSVPWS1-12R-008-E
8
オープン
¥
19,740
¥
21,714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408158
DSVPWS1-12R-009-E
9
オープン
¥
20,730
¥
22,803
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408176
DSVPWS1-12R-010-E
10
オープン
¥
21,730
¥
23,903
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408194
DSVPWS1-12R-015-E
15
オープン
¥
26,680
¥
29,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408219
DSVPWS1-12R-020-E
20
オープン
¥
31,630
¥
34,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408237
DSVPWS1-12R-025-E
25
オープン
¥
36,580
¥
40,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408255
DSVPWS1-12R-030-E
30
オープン
¥
41,530
¥
45,683
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください