ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12408560
DSVPWS1-20P-001-E
1
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408578
DSVPWS1-20P-002-E
2
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408596
DSVPWS1-20P-003-E
3
オープン
¥
15,870
¥
17,457
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408614
DSVPWS1-20P-004-E
4
オープン
¥
17,130
¥
18,843
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408639
DSVPWS1-20P-005-E
5
オープン
¥
18,380
¥
20,218
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408657
DSVPWS1-20P-006-E
6
オープン
¥
19,640
¥
21,604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408675
DSVPWS1-20P-007-E
7
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408700
DSVPWS1-20P-008-E
8
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408718
DSVPWS1-20P-009-E
9
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408736
DSVPWS1-20P-010-E
10
オープン
¥
24,680
¥
27,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408754
DSVPWS1-20P-015-E
15
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408779
DSVPWS1-20P-020-E
20
オープン
¥
37,280
¥
41,008
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408797
DSVPWS1-20P-025-E
25
オープン
¥
43,580
¥
47,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408815
DSVPWS1-20P-030-E
30
オープン
¥
49,880
¥
54,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください