ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12408824
DSVPWS1-20R-001
1
オープン
¥
12,540
¥
13,794
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408849
DSVPWS1-20R-002
2
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408867
DSVPWS1-20R-003
3
オープン
¥
14,140
¥
15,554
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408885
DSVPWS1-20R-004
4
オープン
¥
14,940
¥
16,434
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408910
DSVPWS1-20R-005
5
オープン
¥
15,740
¥
17,314
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408928
DSVPWS1-20R-006
6
オープン
¥
16,540
¥
18,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408946
DSVPWS1-20R-007
7
オープン
¥
17,340
¥
19,074
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408964
DSVPWS1-20R-008
8
オープン
¥
18,140
¥
19,954
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408989
DSVPWS1-20R-009
9
オープン
¥
18,940
¥
20,834
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409007
DSVPWS1-20R-010
10
オープン
¥
19,740
¥
21,714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409025
DSVPWS1-20R-015
15
オープン
¥
23,740
¥
26,114
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409050
DSVPWS1-20R-020
20
オープン
¥
27,740
¥
30,514
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409068
DSVPWS1-20R-025
25
オープン
¥
31,740
¥
34,914
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409086
DSVPWS1-20R-030
30
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください