曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12409400DSVPWS1-35N-001-E1
オープン
17,320
19,052(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409418DSVPWS1-35N-002-E2
オープン
19,170
21,087(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409436DSVPWS1-35N-003-E3
オープン
21,020
23,122(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409454DSVPWS1-35N-004-E4
オープン
22,870
25,157(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409479DSVPWS1-35N-005-E5
オープン
24,720
27,192(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409497DSVPWS1-35N-006-E6
オープン
26,570
29,227(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409515DSVPWS1-35N-007-E7
オープン
28,420
31,262(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409540DSVPWS1-35N-008-E8
オープン
30,270
33,297(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409558DSVPWS1-35N-009-E9
オープン
32,120
35,332(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409576DSVPWS1-35N-010-E10
オープン
33,970
37,367(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409594DSVPWS1-35N-015-E15
オープン
43,220
47,542(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409619DSVPWS1-35N-020-E20
オープン
52,470
57,717(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409637DSVPWS1-35N-025-E25
オープン
61,720
67,892(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409655DSVPWS1-35N-030-E30
オープン
70,970
78,067(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする