ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RP203,HC-RFS203
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12409664
DSVPWS1-35R-001
1
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409689
DSVPWS1-35R-002
2
オープン
¥
17,690
¥
19,459
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409707
DSVPWS1-35R-003
3
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409725
DSVPWS1-35R-004
4
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409750
DSVPWS1-35R-005
5
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409768
DSVPWS1-35R-006
6
オープン
¥
22,450
¥
24,695
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409786
DSVPWS1-35R-007
7
オープン
¥
23,640
¥
26,004
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409804
DSVPWS1-35R-008
8
オープン
¥
24,830
¥
27,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409829
DSVPWS1-35R-009
9
オープン
¥
26,030
¥
28,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409847
DSVPWS1-35R-010
10
オープン
¥
27,220
¥
29,942
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409865
DSVPWS1-35R-015
15
オープン
¥
33,170
¥
36,487
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409890
DSVPWS1-35R-020
20
オープン
¥
39,120
¥
43,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409908
DSVPWS1-35R-025
25
オープン
¥
45,070
¥
49,577
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409926
DSVPWS1-35R-030
30
オープン
¥
51,020
¥
56,122
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください