ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203,HC-RFS203
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12409680
DSVPWS1-35R-001-E
1
オープン
¥
17,170
¥
18,887
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409698
DSVPWS1-35R-002-E
2
オープン
¥
19,020
¥
20,922
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409716
DSVPWS1-35R-003-E
3
オープン
¥
20,870
¥
22,957
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409734
DSVPWS1-35R-004-E
4
オープン
¥
22,720
¥
24,992
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409759
DSVPWS1-35R-005-E
5
オープン
¥
24,570
¥
27,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409777
DSVPWS1-35R-006-E
6
オープン
¥
26,420
¥
29,062
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409795
DSVPWS1-35R-007-E
7
オープン
¥
28,270
¥
31,097
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409820
DSVPWS1-35R-008-E
8
オープン
¥
30,120
¥
33,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409838
DSVPWS1-35R-009-E
9
オープン
¥
31,970
¥
35,167
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409856
DSVPWS1-35R-010-E
10
オープン
¥
33,820
¥
37,202
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409874
DSVPWS1-35R-015-E
15
オープン
¥
43,070
¥
47,377
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409899
DSVPWS1-35R-020-E
20
オープン
¥
52,320
¥
57,552
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409917
DSVPWS1-35R-025-E
25
オープン
¥
61,570
¥
67,727
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409935
DSVPWS1-35R-030-E
30
オープン
¥
70,820
¥
77,902
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください