曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS524,1024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-JP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12409960DSVPWS1L-12P-001-E1
オープン
17,170
18,887(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409978DSVPWS1L-12P-002-E2
オープン
18,150
19,965(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409996DSVPWS1L-12P-003-E3
オープン
19,140
21,054(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410014DSVPWS1L-12P-004-E4
オープン
20,130
22,143(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410039DSVPWS1L-12P-005-E5
オープン
21,130
23,243(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410057DSVPWS1L-12P-006-E6
オープン
22,120
24,332(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410075DSVPWS1L-12P-007-E7
オープン
23,100
25,410(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410100DSVPWS1L-12P-008-E8
オープン
24,090
26,499(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410118DSVPWS1L-12P-009-E9
オープン
25,080
27,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410136DSVPWS1L-12P-010-E10
オープン
26,080
28,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410154DSVPWS1L-12P-015-E15
オープン
31,030
34,133(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410179DSVPWS1L-12P-020-E20
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410197DSVPWS1L-12P-025-E25
オープン
40,930
45,023(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410215DSVPWS1L-12P-030-E30
オープン
45,880
50,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする