ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12410224
DSVPWS1L-12R-001
1
オープン
¥
16,320
¥
17,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410249
DSVPWS1L-12R-002
2
オープン
¥
16,850
¥
18,535
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410267
DSVPWS1L-12R-003
3
オープン
¥
17,390
¥
19,129
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410285
DSVPWS1L-12R-004
4
オープン
¥
17,930
¥
19,723
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410310
DSVPWS1L-12R-005
5
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410328
DSVPWS1L-12R-006
6
オープン
¥
19,020
¥
20,922
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410346
DSVPWS1L-12R-007
7
オープン
¥
19,550
¥
21,505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410364
DSVPWS1L-12R-008
8
オープン
¥
20,090
¥
22,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410389
DSVPWS1L-12R-009
9
オープン
¥
20,630
¥
22,693
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410407
DSVPWS1L-12R-010
10
オープン
¥
21,180
¥
23,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410425
DSVPWS1L-12R-015
15
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410450
DSVPWS1L-12R-020
20
オープン
¥
26,580
¥
29,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410468
DSVPWS1L-12R-025
25
オープン
¥
29,280
¥
32,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410486
DSVPWS1L-12R-030
30
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください