ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12410240
DSVPWS1L-12R-001-E
1
オープン
¥
16,740
¥
18,414
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410258
DSVPWS1L-12R-002-E
2
オープン
¥
17,730
¥
19,503
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410276
DSVPWS1L-12R-003-E
3
オープン
¥
18,730
¥
20,603
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410294
DSVPWS1L-12R-004-E
4
オープン
¥
19,720
¥
21,692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410319
DSVPWS1L-12R-005-E
5
オープン
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410337
DSVPWS1L-12R-006-E
6
オープン
¥
21,690
¥
23,859
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410355
DSVPWS1L-12R-007-E
7
オープン
¥
22,680
¥
24,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410380
DSVPWS1L-12R-008-E
8
オープン
¥
23,680
¥
26,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410398
DSVPWS1L-12R-009-E
9
オープン
¥
24,670
¥
27,137
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410416
DSVPWS1L-12R-010-E
10
オープン
¥
25,650
¥
28,215
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410434
DSVPWS1L-12R-015-E
15
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410459
DSVPWS1L-12R-020-E
20
オープン
¥
35,550
¥
39,105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410477
DSVPWS1L-12R-025-E
25
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410495
DSVPWS1L-12R-030-E
30
オープン
¥
45,450
¥
49,995
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください