曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12410504DSVPWS1L-12W-0011
オープン
17,970
19,767(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410529DSVPWS1L-12W-0022
オープン
18,500
20,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410547DSVPWS1L-12W-0033
オープン
19,040
20,944(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410565DSVPWS1L-12W-0044
オープン
19,580
21,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410590DSVPWS1L-12W-0055
オープン
20,130
22,143(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410608DSVPWS1L-12W-0066
オープン
20,670
22,737(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410626DSVPWS1L-12W-0077
オープン
21,200
23,320(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410644DSVPWS1L-12W-0088
オープン
21,740
23,914(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410669DSVPWS1L-12W-0099
オープン
22,280
24,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410687DSVPWS1L-12W-01010
オープン
22,830
25,113(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410705DSVPWS1L-12W-01515
オープン
25,530
28,083(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410730DSVPWS1L-12W-02020
オープン
28,230
31,053(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410748DSVPWS1L-12W-02525
オープン
30,930
34,023(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410766DSVPWS1L-12W-03030
オープン
33,630
36,993(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする