ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12410520
DSVPWS1L-12W-001-E
1
オープン
¥
18,390
¥
20,229
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410538
DSVPWS1L-12W-002-E
2
オープン
¥
19,380
¥
21,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410556
DSVPWS1L-12W-003-E
3
オープン
¥
20,380
¥
22,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410574
DSVPWS1L-12W-004-E
4
オープン
¥
21,370
¥
23,507
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410599
DSVPWS1L-12W-005-E
5
オープン
¥
22,350
¥
24,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410617
DSVPWS1L-12W-006-E
6
オープン
¥
23,340
¥
25,674
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410635
DSVPWS1L-12W-007-E
7
オープン
¥
24,330
¥
26,763
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410660
DSVPWS1L-12W-008-E
8
オープン
¥
25,330
¥
27,863
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410678
DSVPWS1L-12W-009-E
9
オープン
¥
26,320
¥
28,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410696
DSVPWS1L-12W-010-E
10
オープン
¥
27,300
¥
30,030
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410714
DSVPWS1L-12W-015-E
15
オープン
¥
32,250
¥
35,475
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410739
DSVPWS1L-12W-020-E
20
オープン
¥
37,200
¥
40,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410757
DSVPWS1L-12W-025-E
25
オープン
¥
42,150
¥
46,365
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410775
DSVPWS1L-12W-030-E
30
オープン
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください