ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12410784
DSVPWS1L-20P-001
1
オープン
¥
17,030
¥
18,733
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410809
DSVPWS1L-20P-002
2
オープン
¥
17,830
¥
19,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410827
DSVPWS1L-20P-003
3
オープン
¥
18,630
¥
20,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410845
DSVPWS1L-20P-004
4
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410870
DSVPWS1L-20P-005
5
オープン
¥
20,230
¥
22,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410888
DSVPWS1L-20P-006
6
オープン
¥
21,030
¥
23,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410906
DSVPWS1L-20P-007
7
オープン
¥
21,830
¥
24,013
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410924
DSVPWS1L-20P-008
8
オープン
¥
22,630
¥
24,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410949
DSVPWS1L-20P-009
9
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410967
DSVPWS1L-20P-010
10
オープン
¥
24,230
¥
26,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410985
DSVPWS1L-20P-015
15
オープン
¥
28,230
¥
31,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411010
DSVPWS1L-20P-020
20
オープン
¥
32,230
¥
35,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411028
DSVPWS1L-20P-025
25
オープン
¥
36,230
¥
39,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411046
DSVPWS1L-20P-030
30
オープン
¥
40,230
¥
44,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください