ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12410800
DSVPWS1L-20P-001-E
1
オープン
¥
17,590
¥
19,349
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410818
DSVPWS1L-20P-002-E
2
オープン
¥
18,850
¥
20,735
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410836
DSVPWS1L-20P-003-E
3
オープン
¥
20,120
¥
22,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410854
DSVPWS1L-20P-004-E
4
オープン
¥
21,380
¥
23,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410879
DSVPWS1L-20P-005-E
5
オープン
¥
22,630
¥
24,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410897
DSVPWS1L-20P-006-E
6
オープン
¥
23,890
¥
26,279
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410915
DSVPWS1L-20P-007-E
7
オープン
¥
25,150
¥
27,665
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410940
DSVPWS1L-20P-008-E
8
オープン
¥
26,420
¥
29,062
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410958
DSVPWS1L-20P-009-E
9
オープン
¥
27,680
¥
30,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410976
DSVPWS1L-20P-010-E
10
オープン
¥
28,930
¥
31,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410994
DSVPWS1L-20P-015-E
15
オープン
¥
35,230
¥
38,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411019
DSVPWS1L-20P-020-E
20
オープン
¥
41,530
¥
45,683
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411037
DSVPWS1L-20P-025-E
25
オープン
¥
47,830
¥
52,613
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12411055
DSVPWS1L-20P-030-E
30
オープン
¥
54,130
¥
59,543
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください