ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12411064
DSVPWS1L-20R-001
1
オープン
¥
16,590
¥
18,249
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411089
DSVPWS1L-20R-002
2
オープン
¥
17,390
¥
19,129
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411107
DSVPWS1L-20R-003
3
オープン
¥
18,190
¥
20,009
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411125
DSVPWS1L-20R-004
4
オープン
¥
18,990
¥
20,889
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411150
DSVPWS1L-20R-005
5
オープン
¥
19,790
¥
21,769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411168
DSVPWS1L-20R-006
6
オープン
¥
20,590
¥
22,649
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411186
DSVPWS1L-20R-007
7
オープン
¥
21,390
¥
23,529
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411204
DSVPWS1L-20R-008
8
オープン
¥
22,190
¥
24,409
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411229
DSVPWS1L-20R-009
9
オープン
¥
22,990
¥
25,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411247
DSVPWS1L-20R-010
10
オープン
¥
23,790
¥
26,169
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411265
DSVPWS1L-20R-015
15
オープン
¥
27,790
¥
30,569
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411290
DSVPWS1L-20R-020
20
オープン
¥
31,790
¥
34,969
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411308
DSVPWS1L-20R-025
25
オープン
¥
35,790
¥
39,369
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411326
DSVPWS1L-20R-030
30
オープン
¥
39,790
¥
43,769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください