三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UR/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12411080DSVPWS1L-20R-001-E1
オープン
17,170
18,887(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411098DSVPWS1L-20R-002-E2
オープン
18,430
20,273(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411116DSVPWS1L-20R-003-E3
オープン
19,680
21,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411134DSVPWS1L-20R-004-E4
オープン
20,940
23,034(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411159DSVPWS1L-20R-005-E5
オープン
22,200
24,420(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411177DSVPWS1L-20R-006-E6
オープン
23,470
25,817(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411195DSVPWS1L-20R-007-E7
オープン
24,730
27,203(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411220DSVPWS1L-20R-008-E8
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411238DSVPWS1L-20R-009-E9
オープン
27,240
29,964(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411256DSVPWS1L-20R-010-E10
オープン
28,500
31,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411274DSVPWS1L-20R-015-E15
オープン
34,800
38,280(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411299DSVPWS1L-20R-020-E20
オープン
41,100
45,210(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411317DSVPWS1L-20R-025-E25
オープン
47,400
52,140(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411335DSVPWS1L-20R-030-E30
オープン
53,700
59,070(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする