曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12411344DSVPWS1L-20W-0011
オープン
18,240
20,064(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411369DSVPWS1L-20W-0022
オープン
19,040
20,944(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411387DSVPWS1L-20W-0033
オープン
19,840
21,824(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411405DSVPWS1L-20W-0044
オープン
20,640
22,704(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411430DSVPWS1L-20W-0055
オープン
21,440
23,584(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411448DSVPWS1L-20W-0066
オープン
22,240
24,464(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411466DSVPWS1L-20W-0077
オープン
23,040
25,344(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411484DSVPWS1L-20W-0088
オープン
23,840
26,224(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411509DSVPWS1L-20W-0099
オープン
24,640
27,104(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411527DSVPWS1L-20W-01010
オープン
25,440
27,984(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411545DSVPWS1L-20W-01515
オープン
29,440
32,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411570DSVPWS1L-20W-02020
オープン
33,440
36,784(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411588DSVPWS1L-20W-02525
オープン
37,440
41,184(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411606DSVPWS1L-20W-03030
オープン
41,440
45,584(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする