ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP102
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12411360
DSVPWS1L-20W-001-E
1
オープン
¥
18,820
¥
20,702
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411378
DSVPWS1L-20W-002-E
2
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411396
DSVPWS1L-20W-003-E
3
オープン
¥
21,330
¥
23,463
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411414
DSVPWS1L-20W-004-E
4
オープン
¥
22,590
¥
24,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411439
DSVPWS1L-20W-005-E
5
オープン
¥
23,850
¥
26,235
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411457
DSVPWS1L-20W-006-E
6
オープン
¥
25,120
¥
27,632
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411475
DSVPWS1L-20W-007-E
7
オープン
¥
26,380
¥
29,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411500
DSVPWS1L-20W-008-E
8
オープン
¥
27,630
¥
30,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411518
DSVPWS1L-20W-009-E
9
オープン
¥
28,890
¥
31,779
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411536
DSVPWS1L-20W-010-E
10
オープン
¥
30,150
¥
33,165
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411554
DSVPWS1L-20W-015-E
15
オープン
¥
36,450
¥
40,095
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411579
DSVPWS1L-20W-020-E
20
オープン
¥
42,750
¥
47,025
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411597
DSVPWS1L-20W-025-E
25
オープン
¥
49,050
¥
53,955
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411615
DSVPWS1L-20W-030-E
30
オープン
¥
55,350
¥
60,885
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください