ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RP203
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12411624
DSVPWS1L-35N-001
1
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411649
DSVPWS1L-35N-002
2
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411667
DSVPWS1L-35N-003
3
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411685
DSVPWS1L-35N-004
4
オープン
¥
22,450
¥
24,695
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411710
DSVPWS1L-35N-005
5
オープン
¥
23,640
¥
26,004
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411728
DSVPWS1L-35N-006
6
オープン
¥
24,830
¥
27,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411746
DSVPWS1L-35N-007
7
オープン
¥
26,030
¥
28,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411764
DSVPWS1L-35N-008
8
オープン
¥
27,220
¥
29,942
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411789
DSVPWS1L-35N-009
9
オープン
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411807
DSVPWS1L-35N-010
10
オープン
¥
29,590
¥
32,549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411825
DSVPWS1L-35N-015
15
オープン
¥
35,540
¥
39,094
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411850
DSVPWS1L-35N-020
20
オープン
¥
41,490
¥
45,639
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411868
DSVPWS1L-35N-025
25
オープン
¥
47,440
¥
52,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411886
DSVPWS1L-35N-030
30
オープン
¥
53,390
¥
58,729
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください