ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12411640
DSVPWS1L-35N-001-E
1
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411658
DSVPWS1L-35N-002-E
2
オープン
¥
18,730
¥
20,603
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411676
DSVPWS1L-35N-003-E
3
オープン
¥
20,580
¥
22,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411694
DSVPWS1L-35N-004-E
4
オープン
¥
22,430
¥
24,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411719
DSVPWS1L-35N-005-E
5
オープン
¥
24,280
¥
26,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411737
DSVPWS1L-35N-006-E
6
オープン
¥
26,130
¥
28,743
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411755
DSVPWS1L-35N-007-E
7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411780
DSVPWS1L-35N-008-E
8
オープン
¥
29,830
¥
32,813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411798
DSVPWS1L-35N-009-E
9
オープン
¥
31,680
¥
34,848
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411816
DSVPWS1L-35N-010-E
10
オープン
¥
33,530
¥
36,883
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411834
DSVPWS1L-35N-015-E
15
オープン
¥
42,780
¥
47,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411859
DSVPWS1L-35N-020-E
20
オープン
¥
52,030
¥
57,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411877
DSVPWS1L-35N-025-E
25
オープン
¥
61,280
¥
67,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411895
DSVPWS1L-35N-030-E
30
オープン
¥
70,530
¥
77,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください