曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-RP203,HC-RFS203性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12411904DSVPWS1L-35R-0011
オープン
18,450
20,295(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411929DSVPWS1L-35R-0022
オープン
19,640
21,604(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411947DSVPWS1L-35R-0033
オープン
20,830
22,913(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411965DSVPWS1L-35R-0044
オープン
22,030
24,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411990DSVPWS1L-35R-0055
オープン
23,220
25,542(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412008DSVPWS1L-35R-0066
オープン
24,400
26,840(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412026DSVPWS1L-35R-0077
オープン
25,590
28,149(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412044DSVPWS1L-35R-0088
オープン
26,780
29,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412069DSVPWS1L-35R-0099
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412087DSVPWS1L-35R-01010
オープン
29,170
32,087(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412105DSVPWS1L-35R-01515
オープン
35,120
38,632(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412130DSVPWS1L-35R-02020
オープン
41,070
45,177(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412148DSVPWS1L-35R-02525
オープン
47,020
51,722(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412166DSVPWS1L-35R-03030
オープン
52,970
58,267(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする