ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS524,1024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-JP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12412200
DSVPWS1LL-12P-001-E
1
オープン
¥
24,750
¥
27,225
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412218
DSVPWS1LL-12P-002-E
2
オープン
¥
25,740
¥
28,314
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412236
DSVPWS1LL-12P-003-E
3
オープン
¥
26,730
¥
29,403
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412254
DSVPWS1LL-12P-004-E
4
オープン
¥
27,730
¥
30,503
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412279
DSVPWS1LL-12P-005-E
5
オープン
¥
28,720
¥
31,592
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412297
DSVPWS1LL-12P-006-E
6
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412315
DSVPWS1LL-12P-007-E
7
オープン
¥
30,690
¥
33,759
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412340
DSVPWS1LL-12P-008-E
8
オープン
¥
31,680
¥
34,848
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412358
DSVPWS1LL-12P-009-E
9
オープン
¥
32,680
¥
35,948
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412376
DSVPWS1LL-12P-010-E
10
オープン
¥
33,670
¥
37,037
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412394
DSVPWS1LL-12P-015-E
15
オープン
¥
38,620
¥
42,482
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412419
DSVPWS1LL-12P-020-E
20
オープン
¥
43,570
¥
47,927
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412437
DSVPWS1LL-12P-025-E
25
オープン
¥
48,520
¥
53,372
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412455
DSVPWS1LL-12P-030-E
30
オープン
¥
53,470
¥
58,817
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください