曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12412464DSVPWS1LL-12R-0011
オープン
23,530
25,883(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412489DSVPWS1LL-12R-0022
オープン
24,070
26,477(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412507DSVPWS1LL-12R-0033
オープン
24,600
27,060(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412525DSVPWS1LL-12R-0044
オープン
25,140
27,654(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412550DSVPWS1LL-12R-0055
オープン
25,680
28,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412568DSVPWS1LL-12R-0066
オープン
26,230
28,853(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412586DSVPWS1LL-12R-0077
オープン
26,770
29,447(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412604DSVPWS1LL-12R-0088
オープン
27,300
30,030(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412629DSVPWS1LL-12R-0099
オープン
27,840
30,624(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412647DSVPWS1LL-12R-01010
オープン
28,380
31,218(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412665DSVPWS1LL-12R-01515
オープン
31,080
34,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412690DSVPWS1LL-12R-02020
オープン
33,780
37,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412708DSVPWS1LL-12R-02525
オープン
36,480
40,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412726DSVPWS1LL-12R-03030
オープン
39,180
43,098(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする