曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LP102,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12413304DSVPWS1LL-20R-0011
オープン
23,930
26,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413329DSVPWS1LL-20R-0022
オープン
24,730
27,203(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413347DSVPWS1LL-20R-0033
オープン
25,530
28,083(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413365DSVPWS1LL-20R-0044
オープン
26,330
28,963(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413390DSVPWS1LL-20R-0055
オープン
27,130
29,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413408DSVPWS1LL-20R-0066
オープン
27,930
30,723(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413426DSVPWS1LL-20R-0077
オープン
28,730
31,603(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413444DSVPWS1LL-20R-0088
オープン
29,530
32,483(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413469DSVPWS1LL-20R-0099
オープン
30,330
33,363(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413487DSVPWS1LL-20R-01010
オープン
31,130
34,243(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413505DSVPWS1LL-20R-01515
オープン
35,130
38,643(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413530DSVPWS1LL-20R-02020
オープン
39,130
43,043(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413548DSVPWS1LL-20R-02525
オープン
43,130
47,443(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413566DSVPWS1LL-20R-03030
オープン
47,130
51,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする