曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12413584DSVPWS1LL-20W-0011
オープン
26,000
28,600(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413609DSVPWS1LL-20W-0022
オープン
26,800
29,480(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413627DSVPWS1LL-20W-0033
オープン
27,600
30,360(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413645DSVPWS1LL-20W-0044
オープン
28,400
31,240(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413670DSVPWS1LL-20W-0055
オープン
29,200
32,120(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413688DSVPWS1LL-20W-0066
オープン
30,000
33,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413706DSVPWS1LL-20W-0077
オープン
30,800
33,880(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413724DSVPWS1LL-20W-0088
オープン
31,600
34,760(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413749DSVPWS1LL-20W-0099
オープン
32,400
35,640(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413767DSVPWS1LL-20W-01010
オープン
33,200
36,520(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413785DSVPWS1LL-20W-01515
オープン
37,200
40,920(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413810DSVPWS1LL-20W-02020
オープン
41,200
45,320(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413828DSVPWS1LL-20W-02525
オープン
45,200
49,720(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413846DSVPWS1LL-20W-03030
オープン
49,200
54,120(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする