曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12414424DSVPWS2-35N-0011
オープン
17,430
19,173(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414449DSVPWS2-35N-0022
オープン
18,630
20,493(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414467DSVPWS2-35N-0033
オープン
19,820
21,802(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414485DSVPWS2-35N-0044
オープン
21,000
23,100(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414510DSVPWS2-35N-0055
オープン
22,190
24,409(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414528DSVPWS2-35N-0066
オープン
23,380
25,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414546DSVPWS2-35N-0077
オープン
24,580
27,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414564DSVPWS2-35N-0088
オープン
25,770
28,347(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414589DSVPWS2-35N-0099
オープン
26,950
29,645(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414607DSVPWS2-35N-01010
オープン
28,140
30,954(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414625DSVPWS2-35N-01515
オープン
34,090
37,499(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414650DSVPWS2-35N-02020
オープン
40,040
44,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414668DSVPWS2-35N-02525
オープン
45,990
50,589(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414686DSVPWS2-35N-03030
オープン
51,940
57,134(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする