曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12414440DSVPWS2-35N-001-E1
オープン
18,480
20,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414458DSVPWS2-35N-002-E2
オープン
20,330
22,363(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414476DSVPWS2-35N-003-E3
オープン
22,180
24,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414494DSVPWS2-35N-004-E4
オープン
24,030
26,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414519DSVPWS2-35N-005-E5
オープン
25,880
28,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414537DSVPWS2-35N-006-E6
オープン
27,730
30,503(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414555DSVPWS2-35N-007-E7
オープン
29,580
32,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414580DSVPWS2-35N-008-E8
オープン
31,430
34,573(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414598DSVPWS2-35N-009-E9
オープン
33,280
36,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414616DSVPWS2-35N-010-E10
オープン
35,130
38,643(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414634DSVPWS2-35N-015-E15
オープン
44,380
48,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414659DSVPWS2-35N-020-E20
オープン
53,630
58,993(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414677DSVPWS2-35N-025-E25
オープン
62,880
69,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414695DSVPWS2-35N-030-E30
オープン
72,130
79,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする