ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202,HC-SFS301,352,353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12415824
DSVPWS2L-35R-001
1
オープン
¥
20,450
¥
22,495
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415849
DSVPWS2L-35R-002
2
オープン
¥
21,640
¥
23,804
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415867
DSVPWS2L-35R-003
3
オープン
¥
22,830
¥
25,113
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415885
DSVPWS2L-35R-004
4
オープン
¥
24,030
¥
26,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415910
DSVPWS2L-35R-005
5
オープン
¥
25,220
¥
27,742
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415928
DSVPWS2L-35R-006
6
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415946
DSVPWS2L-35R-007
7
オープン
¥
27,590
¥
30,349
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415964
DSVPWS2L-35R-008
8
オープン
¥
28,780
¥
31,658
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415989
DSVPWS2L-35R-009
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416007
DSVPWS2L-35R-010
10
オープン
¥
31,170
¥
34,287
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416025
DSVPWS2L-35R-015
15
オープン
¥
37,120
¥
40,832
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416050
DSVPWS2L-35R-020
20
オープン
¥
43,070
¥
47,377
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416068
DSVPWS2L-35R-025
25
オープン
¥
49,020
¥
53,922
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416086
DSVPWS2L-35R-030
30
オープン
¥
54,970
¥
60,467
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください