曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202,HC-SFS301,352,353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12416944DSVPWS2LL-35R-0011
オープン
29,540
32,494(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416969DSVPWS2LL-35R-0022
オープン
30,730
33,803(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416987DSVPWS2LL-35R-0033
オープン
31,930
35,123(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417005DSVPWS2LL-35R-0044
オープン
33,120
36,432(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417030DSVPWS2LL-35R-0055
オープン
34,300
37,730(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417048DSVPWS2LL-35R-0066
オープン
35,490
39,039(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417066DSVPWS2LL-35R-0077
オープン
36,680
40,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417084DSVPWS2LL-35R-0088
オープン
37,880
41,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417109DSVPWS2LL-35R-0099
オープン
39,070
42,977(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417127DSVPWS2LL-35R-01010
オープン
40,250
44,275(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417145DSVPWS2LL-35R-01515
オープン
46,200
50,820(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417170DSVPWS2LL-35R-02020
オープン
52,150
57,365(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417188DSVPWS2LL-35R-02525
オープン
58,100
63,910(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417206DSVPWS2LL-35R-03030
オープン
64,050
70,455(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする