ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417800
DSVPWS3-55M-001-E
1
オープン
¥
30,030
¥
33,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417818
DSVPWS3-55M-002-E
2
オープン
¥
32,480
¥
35,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417836
DSVPWS3-55M-003-E
3
オープン
¥
34,920
¥
38,412
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417854
DSVPWS3-55M-004-E
4
オープン
¥
37,350
¥
41,085
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417879
DSVPWS3-55M-005-E
5
オープン
¥
39,790
¥
43,769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417897
DSVPWS3-55M-006-E
6
オープン
¥
42,230
¥
46,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417915
DSVPWS3-55M-007-E
7
オープン
¥
44,680
¥
49,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417940
DSVPWS3-55M-008-E
8
オープン
¥
47,120
¥
51,832
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417958
DSVPWS3-55M-009-E
9
オープン
¥
49,550
¥
54,505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417976
DSVPWS3-55M-010-E
10
オープン
¥
51,990
¥
57,189
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417994
DSVPWS3-55M-015-E
15
オープン
¥
64,190
¥
70,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418019
DSVPWS3-55M-020-E
20
オープン
¥
76,390
¥
84,029
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418037
DSVPWS3-55M-025-E
25
オープン
¥
88,590
¥
97,449
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418055
DSVPWS3-55M-030-E
30
オープン
¥
100,790
¥
110,869
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください