ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HF-JP7034,HC-SFS7024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418080
DSVPWS3-55R-001-E
1
オープン
¥
29,750
¥
32,725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418098
DSVPWS3-55R-002-E
2
オープン
¥
32,190
¥
35,409
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418116
DSVPWS3-55R-003-E
3
オープン
¥
34,630
¥
38,093
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418134
DSVPWS3-55R-004-E
4
オープン
¥
37,080
¥
40,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418159
DSVPWS3-55R-005-E
5
オープン
¥
39,520
¥
43,472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418177
DSVPWS3-55R-006-E
6
オープン
¥
41,950
¥
46,145
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418195
DSVPWS3-55R-007-E
7
オープン
¥
44,390
¥
48,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418220
DSVPWS3-55R-008-E
8
オープン
¥
46,830
¥
51,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418238
DSVPWS3-55R-009-E
9
オープン
¥
49,280
¥
54,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418256
DSVPWS3-55R-010-E
10
オープン
¥
51,720
¥
56,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418274
DSVPWS3-55R-015-E
15
オープン
¥
63,920
¥
70,312
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418299
DSVPWS3-55R-020-E
20
オープン
¥
76,120
¥
83,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418317
DSVPWS3-55R-025-E
25
オープン
¥
88,320
¥
97,152
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418335
DSVPWS3-55R-030-E
30
オープン
¥
100,520
¥
110,572
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください