曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,8014,9034,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP703,9034,11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418640DSVPWS3-80R-001-E1
オープン
37,180
40,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418658DSVPWS3-80R-002-E2
オープン
40,330
44,363(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418676DSVPWS3-80R-003-E3
オープン
43,480
47,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418694DSVPWS3-80R-004-E4
オープン
46,630
51,293(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418719DSVPWS3-80R-005-E5
オープン
49,780
54,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418737DSVPWS3-80R-006-E6
オープン
52,930
58,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418755DSVPWS3-80R-007-E7
オープン
56,080
61,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418780DSVPWS3-80R-008-E8
オープン
59,230
65,153(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418798DSVPWS3-80R-009-E9
オープン
62,380
68,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418816DSVPWS3-80R-010-E10
オープン
65,530
72,083(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418834DSVPWS3-80R-015-E15
オープン
81,280
89,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418859DSVPWS3-80R-020-E20
オープン
97,030
106,733(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418877DSVPWS3-80R-025-E25
オープン
112,780
124,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418895DSVPWS3-80R-030-E30
オープン
128,530
141,383(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする